5-axlig spännback TeleCentric 70M

Article no.: 361255 70M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie TeleCentric
    Utförande Nollpunktspännsystem
    Spännvidd S1 49 mm - 150 mm
    Spännvidd S2 99 mm - 200 mm
    längd L 351 mm
    grundstomhöjd c 168,9 mm
    bredd B 94 mm
    Spårbredd n H7 20 mm
    höjd h 27,1 mm
    spännkraft upp till max 30 kN
    maximalt vridmoment 45 Nm
    vikt 19,5 kg
    Nyckelvidder 14 mm
    färgkod för passande tillbehör TeleCentric
    Produktslag Maskinskruvstycke

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 361255 70M
    EAN / GTIN 4250364403047
    Manufacturer number 6921548000155

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
    • Konventionell uppspänning och greppuppspänning möjlig.
    • Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
    • Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
    • Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
    • Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
    • Verktygsfritt byte av backar tack vare snabblåsning inom 10 sekunder/backpar.
    • Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
    • Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
    • Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
    • Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

    Leveransinnehåll:

    Handvev, snabbstartsguide.

    Specialtillbehör:

    Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 − 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138.
    Överbackar nr 361258361260, spännkonsoler nr 360750 strl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 strl. 25M10 resp. 25M/138.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen