{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TeleCentric | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
Spännvidd S1 | 44 mm - 165 mm | |
Spännvidd S2 | 106 mm - 227 mm | |
längd L | 398 mm | |
grundstomhöjd c | 178,9 mm | |
bredd B | 125 mm | |
Spårbredd n H7 | 20 mm | |
höjd h | 27,1 mm | |
spännkraft upp till max | 40 kN | |
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
vikt | 35 kg | |
Nyckelvidder | 14 mm | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |