{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
backhöjd h | 55 mm | |
Höjd h1 | 52 mm | |
Höjd h2 | 35 mm | |
Höjd h3 | 14 mm | |
backlängd l | 62,5 mm | |
Steg s | 4 mm | |
För typ | 64 | |
passar färgkod | T-Rex | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361217 64 | |
EAN / GTIN | 4250364402316 | |
Manufacturer number | 6921884034031 |