{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
backhöjd h | 26 mm | |
Höjd h1 | 23 mm | |
Höjd h2 | 16 mm | |
Höjd h3 | 14 mm | |
backlängd l | 60,6 mm | |
Steg s | 4 mm | |
För typ | 125 | |
passar färgkod | T-Rex | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361217 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402293 | |
Manufacturer number | 6921884034931 |