Upplagsplåt för neddragssystem 125/152,5

Article no.: 361161 125/152,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ/upplagshöjd (B/H) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
Inspänningshöjd 10 mm
passar färgkod Xpent1-2
Xpent-storlek 1
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361161 125/152,5
EAN / GTIN 4062406090425
Manufacturer number 361161 125/152,5

Beskrivelse

Material:

Stål, induktionshärdat och hårdfräst. Materialtjocklek 5 mm, med magneter på baksidan

Anmärkning:

Upplagsplåtarna hängs upp utan att skruvas fast i neddragsbackens adapterskruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen