{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännkraft upp till max | 22,5 kN | |
maximal tryckluftseffekt | 9 bar | |
vikt | 22,2 kg | |
Backbredd A | 104 mm | |
L | 160 mm | |
B | 160 mm | |
höjd H | 99,2 mm | |
spännlängd | 8,5 mm | |
Korsstickmått | 200 mm | |
passar färgkod | PCV 160 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 360180 160/4 | |
EAN / GTIN | 4062406198749 | |
Manufacturer number | 360180 160/4 |