{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännkraft upp till max | 10 kN | |
maximal tryckluftseffekt | 9 bar | |
vikt | 14,8 kg | |
Backbredd A | 80 mm | |
L | 100 mm | |
B | 100 mm | |
höjd H | 95 mm | |
spännlängd | 6 mm | |
Korsstickmått | 200 mm | |
passar färgkod | PCV 100 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 360180 100/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572952 | |
Manufacturer number | 360180 100/4 |