ZeroClamp Täckplåt för basplatta 11396 GARANT

Article no.: 360013 11396
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Typ 11396
passar till basplatta nr 360012 strl 11058
Produktslag Täckplåt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360013 11396
EAN / GTIN 4045197415417
Manufacturer number 360013 11396

Beskrivelse

Utförande:

Täckplåtarna används för att täcka basenheterna och är tillverkade av 1 mm rostfritt stål 1.4301.
(Skyddar ytan + täcker över hålen.)
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Downloads & documents

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen