Flexspanner fast, Typ: 1

Article no.: 360060 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Utvändig-⌀ D 80 mm
längd L 144 mm
bredd B 99 mm
höjd H 100 mm
vridmoment 10 Nm
Typ 1
Produktslag Spännelement

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360060 1
EAN / GTIN 4045197816139
Manufacturer number 360060 1

Beskrivelse

Utförande:

  • Grundstomme i stål med kon helt i stål.
  • Mekanisk fastspänningsmekanism.
  • Genom att dra åt klämskruven på sidan dras komponenten med motsvarande spännkonsol åt axiellt via 2 kilar och spänns.
  • Kan monteras med spännkonsoler, T-spårklackar eller nollpunktsspännsystem med spännkonsoler nr 360066.
  • Hål för nollpunktspännsystem finns redan.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Enkel och exakt positionering på maskinbordet. Fastspänning av komplexa komponenter t.ex. inom formkonstruktion.

Specialtillbehör:

Fastspänningsbultar nr 360025 för strl. 120, momentnyckel nr 656050 strl. 60, höjdelement nr 360068.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen