ZeroClamp Basplatta för vertikala maskiner 21521 GARANT

Article no.: 360012 21521
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZeroClamp
Typ 21521
spännelement-⌀ 138 mm
antal fastspänningsskålar 4
bredd B 396 mm
längd a 396 mm
höjd H 54 mm
stickmått S 200 mm
Produktslag Basplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360012 21521
EAN / GTIN 4045197722706
Manufacturer number 360012 21521

Beskrivelse

Utförande:

Alla hål för T-spårsavstånd på 63, 100, 125 mm.
Centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centreringssats
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För vertikal-/horisontalmaskiner.

Material:

Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.
Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.
Anslutningsblock nr 360017 strl 12808 / 12805.

Anmärkning:

Basplattor med spännmoduldiameter 138 mm, kan på förfrågan också levereras med självhämmande spännmoduler.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "ZeroClamp" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen