{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 50,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 110,9 mm | |
Borrdorn | B 18 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 17,431 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Manufacturer number | 341425 16/18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |