{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 97 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikkelkode | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 | |
Manufacturer number | 341425 13/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |