Gängtappschuck PSC-63 M6-20 GARANT

Article no.: 334660 M6-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Gäng-kapacitetsområde Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gäng-kapacitetsområde M6 – M20
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
längdkompensering tryck 10 mm
längdkompensering drag 10 mm
Utvändig-⌀ D 60 mm
Invändig diameter D1 31 mm
utkragningslängd A-mått 97 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 334660 M6-20
EAN / GTIN 4045197546838
Manufacturer number 334660 M6-20

Beskrivelse

Utförande:

  • Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  • Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  • GARANT − med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

  • Tillverkning av måttriktiga gängor.
  • Kan användas för höger- och vänstergängor.
  • För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420335660.
Hylsnyckel nr 309890.

Anmärkning:

  • Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14−M33 på begäran.
  • Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen