{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 41 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 73 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 334660 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197546821 | |
Manufacturer number | 334660 M3-12 |