Spännhylsa slät SK 65 27,5 mm

Article no.: 329930 27,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 0,5 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ 27,5 mm
fäste SK 65
back slät
hårdhet 60 HR
Profil rund
längd L 53 mm
Utförande förkortad styrstam
Produktslag Spännhuvud

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 329930 27,5
EAN / GTIN 2050001075390
Manufacturer number SK65BZIGR27,5

Beskrivelse

Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.
Spännhylsor, rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

Anmärkning:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.
Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara råämnen vid förfrågan!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen