{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minsta ⌀ d | 13 mm | |
huvud med förkortad längd L1 | 68,5 mm | |
huvudets längd L | 86,5 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 4 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 170 kg | |
Konvinkel a. | 60 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321360 54/2 | |
EAN / GTIN | 4045197880765 | |
Manufacturer number | 321360 54/2 |