{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
minsta ⌀ d | 19 mm | |
huvud med förkortad längd L1 | 93,5 mm | |
huvudets längd L | 121,5 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 550 kg | |
Konvinkel a. | 60 grad | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 | |
Manufacturer number | 321360 86/4 |