Drivet verktyg axiellt, VX3, Typ: 30-VX3-IK

Article no.: 319964 30-VX3-IK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste VX3
VDI-storlek 30
Verktygsuppspänning VX3
b1 68 mm
x 75 mm
x1 79 mm
x2 58,5 mm
Kylning Intern
Maximalt tryck 70 bar
Produktslag Drivet verktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319964 30-VX3-IK
EAN / GTIN 4067263239864
Manufacturer number 319964 30-VX3-IK

Beskrivelse

Utförande:

Kan användas på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 varv/minut.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga.
Utförande IM – Med invändig spännmutter.
För användning på både skiv- och stjärnrevolvrar. Utväxling 1:1. Utförande med invändig (intern) kylning högst 70 bar.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet genom högklassiga komponenter, lång livstid.
  • Överföring av stora vridmoment.
  • 100 % kontroll – alla AGW får genomgå ett inkörningsprogram.
  • Intern kylning: Speciellt utvecklad och patenterad tätning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

Leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Momentnyckel nr 211750 :storlek 5,7.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-verktyg (invändig kylning) kan torr köras, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen