Utförande:
Kan användas på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 varv/minut.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga.
Utförande IM – Med invändig spännmutter.
För användning på både skiv- och stjärnrevolvrar. Utväxling 1:1. Utförande med invändig (intern) kylning högst 70 bar.
Fördel:
- Vikt- och geometrioptimerat utförande.
- Processäkerhet genom högklassiga komponenter, lång livstid.
- Överföring av stora vridmoment.
- 100 % kontroll – alla AGW får genomgå ett inkörningsprogram.
- Intern kylning: Speciellt utvecklad och patenterad tätning.
Användningsdata:
Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.
Passar till:
DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.
Leveransinnehåll:
AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl chucknyckel.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
- Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-verktyg (invändig kylning) kan torr köras, kylvätskefiltrering < 50 µm.
- Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
- För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.