Borrstångstabilisator 7×D maxi, Typ: 16R

Article no.: 319469 16R
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 7×D
  • Svängning: dämpad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning Höger
Spännhylsa D1 16 mm
Skaftdiameter D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Utkragningslängd L1 112 mm
Skaftlängd Ls 53 mm
totallängd L2 171 mm
radie R 1,2 mm
C 1,5 mm
Förskjutning Z mot axeln 20 mm
Invändigt svarvdjup upp till 7×D
Svängning dämpad
Produktslag Borrstångstabilisator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319469 16R
EAN / GTIN 4062406642501
Manufacturer number 319469 16R

Beskrivelse

Utförande:

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstångtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

Anmärkning:

För att kunna bestämma rätt borrstångstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstångtyperna.
Största utkragning stabilisator inkl. borrstång 10×D.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen