{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärriktning | Höger | |
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
Skaftlängd Ls | 53 mm | |
totallängd L2 | 129 mm | |
radie R | 1,2 mm | |
C | 1 mm | |
Förskjutning Z mot axeln | 14 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 7×D | |
Svängning | dämpad | |
Produktslag | Borrstångstabilisator |
Artikkelkode | 319469 10R | |
EAN / GTIN | 4062406642464 | |
Manufacturer number | 319469 10R |