{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 89 mm | |
Höjd med backar H2 | 123 mm | |
styrnings-⌀ B | 200 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
vikt | 29 kg | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 312911 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154622 | |
Manufacturer number | 312911 250 |