{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 78 mm | |
Höjd med backar H2 | 107 mm | |
styrnings-⌀ B | 160 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
vikt | 17,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 312911 200 | |
EAN / GTIN | 4062406154615 | |
Manufacturer number | 312911 200 |