{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Öntvény | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 85 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 119 mm | |
Központosító ⌀ B | 200 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Súly | 29 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Artikkelkode | 312906 250 | |
EAN / GTIN | 4062406154547 | |
Manufacturer number | 312906 250 |