{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 64,5 mm | |
Höjd med backar H2 | 96,5 mm | |
styrnings-⌀ B | 125 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
vikt | 10 kg | |
maximalt varvtal: | 3 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikkelkode | 312906 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154523 | |
Manufacturer number | 312906 160 |