Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 250/6 mm

Article no.: 312705 250/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 6
Material Stål
Utvändig ⌀ A 250 mm
Öppning E 76 mm
Höjd utan backar H1 83 mm
Höjd med backar H2 124 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M12
Styrningskonens diameter B 106,39 mm
Fyrkantnyckel K 12 mm
vikt 28,8 kg
maximalt varvtal: 3 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312705 250/6
EAN / GTIN 4019208524672
Manufacturer number 185543

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300. Spånskydd, se nr 312800.

Anmärkning:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Utvändig ⌀ A / kona (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen