{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 90 mm | |
bredd B | 24 mm | |
höjd H | 67,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikkelkode | 314700 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034515 | |
Manufacturer number | 107604 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Blockbackar, sats 4 delar, mjuka 250 mm
on request
På lager
14 styck i lager
|
on request
På lager
143 styck i lager
|
|
bredd B | 24 mm | 28 mm |
För chucktyp | 250 mm | 250 mm |
höjd H | 67,5 mm | 63 mm |
längd L | 90 mm | 105 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |