CP-tätningsbricka DI32 13 mm

Article no.: 309668 13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
spänn-⌀ 13 mm
För typ DI32
Utvändig-⌀ D 26,2 mm
Höjd L 2 mm
Produktslag Hylschucktillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309668 13
EAN / GTIN 2050001705303
Manufacturer number 24603011300

Beskrivelse

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
Vulkaniserade högtryckstätningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Passar till:

ER-hylsmuttrar CP nr 309665 storlek 32DI.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.
  • Tätningsbrickor i steg om 0,5 mm på begäran.
  • Tätningsbrickor DI40 på förfrågan.

Inte kompatibla med andra system av tätningsbrickor!

Downloads & documents

From the same series "Centro P" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen