Tätningsbricka för 309615 / 9652 ER 25 16 mm

Article no.: 309630 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    spänn-⌀ d 16 mm
    För typ ER 25
    Satsinnehåll 13
    Utvändig-⌀ D 21 mm
    Produktslag Tätning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 309630 16
    EAN / GTIN 7640128495321
    Manufacturer number 9.25.160

    Beskrivelse

    Passar till:

    ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.
    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
    • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
    • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
    • Lämplig upp till 80 bar.
    • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen