Tätningsbricka för 309615 / 9652 ER 25 5 mm

Article no.: 309630 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ d 5 mm
För typ ER 25
Satsinnehåll 13
Utvändig-⌀ D 21 mm
Produktslag Tätning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309630 5
EAN / GTIN 7640128495215
Manufacturer number 9.25.050

Beskrivelse

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen