{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | PSC-63 A=100 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309617 | 32 | |
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749 | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 308542 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944115 | |
Manufacturer number | 308542 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiRunER precisions-ER-hylschuckar 32
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 284,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 788,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | PSC-63 A=100 | SK 40 |
Hållare norm | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 60 |
Utvändig-⌀ D | 52 | 50 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |