{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 2-20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
gängaM | M16 | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Manufacturer number | 302485 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar 32
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 735,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 076,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | SK 40 | PSC-63 A=100 |
Hållare norm | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
utkragningslängd A-mått | 60 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 50 | 52 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |