{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
spännvidd | 4 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
gängaM | M16 | |
Reserv ER-spännmutter | 40 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302485 40 | |
EAN / GTIN | 4062406110628 | |
Manufacturer number | 302485 40 |