{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 306137 32 | |
EAN / GTIN | 4062406422608 | |
Manufacturer number | 306137 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn 32 mm
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 568,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 2 152,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 581,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 177,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 949,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dorndiameter d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |