{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 300875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251796 | |
Manufacturer number | 300875 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombidorn Form A 32 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 961,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 179,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 614,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 192,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 589,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dorndiameter d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |