ER-hylschuckar förnicklad, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 40

Article no.: 305394 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 40
fäste HSK-A 63 lång
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 3 mm - 26 mm
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305394 40
EAN / GTIN 4045197945761
Manufacturer number 305394 40

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Förnicklad för att förhindra korrosion.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-hylschuckar förnicklad, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 40

ER-hylschuckar förnicklad, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 40

on request
På lager
25 styck i lager
NOK  2 240,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager
NOK  1 982,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
NOK  2 417,51
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
NOK  1 629,78
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager
NOK  1 969,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
NOK  2 634,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fäste HSK-A 63 lång HSK-A 63 lång HSK-A 100 lång HSK-A 63 lång HSK-A 100 lång HSK-A 100 lång
utkragningslängd A-mått 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Form A A A A A A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
spännvidd 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Bearbetningsstrategi HSC HSC HSC HSC HSC HSC

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen