ER-hylschuckar förnicklad 25

Article no.: 305394 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 25
fäste HSK-A 63 lång
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 16 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 305394 25
EAN / GTIN 4045197945747
Manufacturer number 305394 25

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Förnicklad för att förhindra korrosion.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen