{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Manufacturer number | 304398 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 857,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 905,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 2 296,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
136 styck i lager
NOK 1 638,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 2 590,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 590,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A 63 A = 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |