{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304272 8 | |
EAN / GTIN | 4045197945563 | |
Manufacturer number | 304272 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad 8 mm
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 120,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 1 557,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 1 910,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 781,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 1 257,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 1 585,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Form | A | A | A | F | A | A |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |