{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304272 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945587 | |
Manufacturer number | 304272 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad 12 mm
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 2 052,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 1 442,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 1 801,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 1 137,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 1 490,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |