{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 4 mm | |
fäste | BT 40 A = 120 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 17,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303465 4 | |
EAN / GTIN | 4045197762313 | |
Manufacturer number | 303465 4 |