{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 40 A = 120 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,8 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 75 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303465 12 | |
EAN / GTIN | 4045197762368 | |
Manufacturer number | 303465 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Slimad hydraulchuck 12 mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 6 158,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 7 800,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 3 462,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 5 323,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 18 | 20 | 32 | 24 |
fäste | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 85 | 55 | 85 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC | HPC ;HSC |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |