{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
L2 | 50 mm | |
gängaM | M16X1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303455 25 | |
Manufacturer number | 22.507.40.25.Z |