{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
gängaM | M10×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 303455 12 | |
Manufacturer number | 22.507.40.12.Z |