{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303015 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944924 | |
Manufacturer number | 303015 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 32mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 334,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 771,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 581,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Dorndiameter d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | A | AD |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | 32 | 32 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |