{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikkelkode | 303017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101237 | |
Manufacturer number | 303017 32 |