{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 25 | |
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302745 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944771 | |
Manufacturer number | 302745 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 25
on request
På lager
129 styck i lager
NOK 1 003,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 577,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 986,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 901,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
288 styck i lager
NOK 688,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
91 styck i lager
NOK 1 236,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 30 A = 60 | PSC-63 kort | BT 40 kort | BT 30 A = 60 | BT 40 kort | BT 30 kort |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |