{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302757 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101022 | |
Manufacturer number | 302757 25 |