{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302650 8 | |
EAN / GTIN | 4045197944689 | |
Manufacturer number | 302650 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 8 mm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 450,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 037,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 450,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 1 280,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 50 kort | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 | 63 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |