{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Manufacturer number | 302650 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 32 mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 1 560,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 856,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
utkragningslängd A-mått | 105 | 105 |
Utvändig-⌀ D | 72 | 72 |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |